• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA, P=0,45-0,45 mm, vanaf schroefdraadmaat=M3, L2=6 mm

Artikelnummer: MA4.MT04.01.06.03 AM X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MA4.MT04.01.06.03 AM X510
EAN/GTIN 4069769204025
Nummer fabrikant AQ0HX510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA
P = 0,45-0,45 mm, vanaf schroefdraadmaat = M3, L2 = 6 mm

Technische parameters:

  • S = 0,3 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M3
  • Helling (vanaf) = 0,45 mm
  • Helling (tot) = 0,45 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 1,28 mm
  • ØDS = 1,95 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • tmax = 0,25 mm