simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA, P=0,35-0,35 mm, vanaf schroefdraadmaat=M1,6, L2=4 mm

Artikelnummer: MA3.MT03.01.04.03 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MA3.MT03.01.04.03 AM X800
EAN/GTIN 4069769202106
Nummer fabrikant AQ0EX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA
P=0,35-0,35 mm, vanaf schroefdraadmaat=M1,6, L2=4 mm

Technische parameters:

  • ØD1 = 0,67 mm
  • S = 0,2 mm
  • w = 0,04 mm
  • tmax = 0,19 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 4,0 mm
  • Helling (tot) = 0,35 mm
  • Helling (vanaf) = 0,35 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M1,6
  • ØDS = 1,18 mm