simmill MX freesschaft, staal, freesschaft, Weldon-opname, snijkr.=39 mm, D=25 mm, tanden=

Artikelnummer: M80.2539.02.IC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer M80.2539.02.IC
EAN/GTIN 4069769197907
Nummer fabrikant AXE0
L-nummer L23830 903
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX frees
Staal, freesschaft, Weldon-opname
Snijcapaciteit = 39 mm, D = 25 mm, tanden =

Technische parameters:

  • tmax = 3,0 mm
  • Schroef = ASCC
  • Schroevendraaier = T20R
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØDS = 39,0 mm
  • ZEFP = 2
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • ØD1 = 32,0 mm
  • L1 = 125,0 mm