{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | rood; zwart | |
| Producttype | lijmtangen | |
| Type lijmtang | Speciale lijmtang | |
| Spannkraft max. | 5 000 N | |
| Spanwijdte max. | 1.000 mm | |
| Geeignet für | hout | |
| Inhalt | losse onderdelen |
| Artikelnummer | KSV | |
| EAN/GTIN | 4008158032078 | |
| Nummer fabrikant | KSV | |
| L-nummer | L80030 268 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |