• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Adapter, verloopstuk, vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) - vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″)

Artikelnummer: J.230
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer J.230
EAN/GTIN 3148510289700
Nummer fabrikant J.230
L-nummer L60130 1323
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 17,5
  • L [mm]: 24,5
  • L1 [mm]: 17
  • [g]: 25