• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn F10 klemhouder, staal, buitenbewerking, 6° opleghoek, 12 x 12 mm, L=80 mm

Artikelnummer: F10.1212.B11.08.04
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F10.1212.B11.08.04
EAN/GTIN 4069769176117
Nummer fabrikant ATSQ
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F10 klemhouder
Staal, buitenbewerking, 6° opleghoek
12 x 12 mm, L=80 mm

Technische parameters:

  • h1 = 12,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • Schroef = ATKG
  • Schroevendraaier = T15F
  • b1 = 10,0 mm