• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simcut BF snijplaat, stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie H9, w=6,02 mm, b=6 mm, tolerantie H9

Artikelnummer: F10.0602.02 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer F10.0602.02 B X800
EAN/GTIN 4069769175684
Nummer fabrikant AQ0WX800
L-nummer L23830 688
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF snijplaat
Stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie H9
w=6,02 mm, b=6 mm, tolerantie H9

Technische parameters:

  • tmax = 2,8 mm
  • b = 6,0 mm (tolerantie H9)
  • a = 14,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 6,02 mm
  • h = 4,4 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan