simcut BF klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=25 mm, D1=50 mm

Artikelnummer: F10.05.40.25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer F10.05.40.25
EAN/GTIN 4069769175370
Nummer fabrikant AQH6
L-nummer L23830 100630
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 25 mm, D1 = 50 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATKH
  • L1 = 100,0 mm
  • L = 60,0 mm
  • ØD2 = 50,0 mm
  • a = 14,8 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • f = 7,65 mm