simturn DX snijplaat, trapeziumschroefdraad, deelprofiel, binnen, Dmin=14 mm, P=4 mm

Artikelnummer: D14.2240.01 MR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D14.2240.01 MR X400
EAN/GTIN 4069769143010
Nummer fabrikant AGYMX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Trapeziumschroefdraad, deelprofiel, binnen
Dmin = 14 mm, P = 4 mm

Technische parameters:

  • w = 1,33 mm
  • S = 4,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • Helling (vanaf) = 4,0 mm
  • t = 2,25 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = 20,0
  • b = 5,30 mm