Schroevendraaier PROTWIST , sleuf, gefreesd, 3.5X100mm

Artikelnummer: AT3.5X100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AT3.5X100
EAN/GTIN 3662424094866
Nummer fabrikant AT3.5X100
L-nummer L60130 9583
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Cilindrisch blad voor toegang tot diep liggende schroeven.
  • Extra lang blad tot 300 mm voor moeilijke toegang tot schroeven op afstand.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand.
  • Handvat materiaal: Soft grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • A[mm]: 3,5
  • D[mm]: 25
  • D1 X L1[mm]: 3,5 x 100
  • E[mm]: 0,6
  • L[mm]: 203
  • L2[mm]: 103
  • [g]: 43