Spatel, recht

Artikelnummer: AR.PSPD
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, oranje Signaaloranje
Beschreven onderdeel Griff; Schaft
Artikelomschrijving producent Hebel kurz gerade; Multi-Funktions-Spatel
Kleur oranje; zwart
Diameter schacht 5 mm
Producttype bandenlichter
Vorm schacht rond
Oppervlak gebruineerd
Lengte totaal 190 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AR.PSPD
EAN/GTIN 3662424081835
Nummer fabrikant AR.PSPD
L-nummer L60130 10314
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multifunctionele spatel voor het verwijderen van afdichtingen van hulzen en het scheiden van kleine onderdelen
  • De afgeronde vorm voorkomt krassen op of beschadiging van onderdelen

Kenmerk:

  • [G]: 19

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen