simcut BA snij-inzetstuk, stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9, w=4 mm, b=4 mm, tolerantie JS9

Artikelnummer: A07.0400.25.20 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A07.0400.25.20 B X800
EAN/GTIN 4069769082128
Nummer fabrikant AGHJX800
L-nummer L23830 773
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA snij-inzetstuk
Stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie JS9
w=4 mm, b=4 mm, tolerantie JS9

Technische parameters:

  • w = 4,0 mm
  • b = 4,0 mm (tolerantie JS9)
  • LH = 28,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • f = 2,8 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolerantie +0,2)
  • R = 0,2 mm