{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelnummer | A06.0100.15.02 AG R X400 | |
| EAN/GTIN | 4069769055856 | |
| Nummer fabrikant | ABQAX400 | |
| L-nummer | L23830 577 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Axiale steekbewerking aan pennen
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, tmax=2 mm
Technische parameters: