• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=4,9, R=0,2, L2=20,3

Artikelnummer: A05.1825.20.49.20 YR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A05.1825.20.49.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769045826
Nummer fabrikant AXJCX400
L-nummer L23830 103775
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=4,9, R=0,2, L2=20,3

Technische parameters:

  • d = 3,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (min. boring) = 4,9 mm
  • a = 4,65 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 2,45 mm
  • tmax = 0,4 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan