{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladdikte | 25 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
Kleuren | RAL 5010, 2004 | |
Hoogte | 3.000 mm | |
Breedte | 2.254 mm | |
Diepte | 600 mm | |
Stellinghoogte | 3.000 mm | |
Stellingbreedte | 2.140 mm | |
Stellingdiepte | 600 mm | |
Opbouwmaat basisstelling breedte | 2.254 mm | |
Legbord breedte | 2.140 mm | |
Legbord diepte | 600 mm | |
Aantal opslagniveaus spaanplaat | 5 | |
Vakbelasting | 950 kg | |
Materiaal opslagniveau | Spaanplaat | |
Stellingopbouw | Basisstelling | |
Klantmontage | ja | |
Producttype | Breedvakstelling |
Artikelnummer | 990980 3000/2140 | |
EAN/GTIN | 4004514225498 | |
Nummer fabrikant | 19557 |