Breedvak-basisstelling 2438/1536 mm

Artikelnummer: 990860 2438/1536
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Bladdikte: 16
  • Hoogteverstelling in raster: 38
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Kleuren: RAL 5010, 2004

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 16 mm
Hoogteverstelling in raster 38 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Kleuren RAL 5010, 2004
Hoogte 2.438 mm
Breedte 1.536 mm
Diepte 469 mm
Stellinghoogte 2.438 mm
Stellingbreedte 1.536 mm
Stellingdiepte 469 mm
Vakbreedte = opbouwmaat 1.536 mm
Legbord breedte 1.536 mm
Legbord diepte 469 mm
Aantal opslagniveaus spaanplaat 4
Vakbelasting 640 kg
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Stellingopbouw Basisstelling
Klantmontage ja
Producttype Breedvakstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990860 2438/1536
EAN/GTIN 4004514224644
Nummer fabrikant 18280-N

Omschrijving

Uitvoering:

Met 16-mm-spaanplaten. Magazijnniveaus verstelbaar in een raster van 38 mm. Snelle, volledig insteekbare montage zonder schroeven, dankzij sleutelperforatie van de profielen. Maximale vakbelasting: tot 720 kg, maximale veldbelasting: tot 3200 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling: nominale maat = buitenmaat mm
Framediepte totaal: nominale maat = buitenmaat mm

Toepassing:

Opslag van grote en volumineuze goederen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk. Zeer eenvoudige hantering en montage.

Kleur:

Staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, poedercoating.

Tip:

  • Levering alleen als basisstelling mogelijk, geen aanbouwstelling. Indien gewenst kunnen 2 of meer basisstellingen met verbindingsdelen (meegeleverd) vast met elkaar worden verbonden tot een stellingrij.
  • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 100 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.
  • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
  • Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.
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
    Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen