{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg | |
| Bladdikte | 19 mm | |
| Liggerhoogte | 65 mm | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
| Materiaal | verzinkt | |
| Hoogte | 2.000 mm | |
| Breedte | 2.060 mm | |
| Diepte | 837 mm | |
| Stellinghoogte | 2.000 mm | |
| Stellingbreedte | 2.000 mm | |
| Stellingdiepte | 800 mm | |
| Opbouwmaat basisstelling breedte | 2.060 mm | |
| Legbord breedte | 2.000 mm | |
| Legbord diepte | 800 mm | |
| Aantal opslagniveaus | 3 | |
| Vakbelasting | 400 kg | |
| Maximale veldbelasting | 1.200 kg | |
| Materiaal opslagniveau | Spaanplaat | |
| Stellingopbouw | Basisstelling | |
| Klantmontage | ja | |
| Producttype | Breedvakstelling |
| Artikelnummer | 990770 2000/2000 | |
| EAN/GTIN | 4004514200396 | |
| Nummer fabrikant | 15556 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |