Kantoorstelling aanbouwstelling 2300/1000 mm

Artikelnummer: 990591 2300/1000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Legbord dikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Legbord dikte 25 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Hoogte 2.300 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 300 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 1.006 mm
Aantal legborden 7
Producttype Ordnerstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990591 2300/1000
EAN/GTIN 4004514219961
Nummer fabrikant 17716

Omschrijving

Uitvoering:

Niet-geperforeerde T-profiel-framefronten en legborden.
Versteviging door steunkruis. Aanslaglijsten voorkomen het doorschuiven van ordners of documenten. Het afdekbord heeft geen aanslaglijst.
Maximale belastbaarheid: 85 kg per legbord.
Stellingdiepte 300 mm: voor maximaal 96 ordners per veld bij 2300 mm hoogte.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling: nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: nominale lengte +6 mm
Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm
Kniklengte: max. 600 mm

Tip:

  • Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding groter dan 4:1 moeten tegen kantelen worden beveiligd.
  • Vloer- en wandbevestigingen worden niet meegeleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen