Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt 310X400 mm

Artikelnummer: 990583 310X400
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 300 mm
Diepte 400 mm
Binnenwerkse hoogte 310 mm
Producttype Legbordverdeelschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990583 310X400
EAN/GTIN 4004514221872
Nummer fabrikant 12385-40

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig insteken van de scheidingsplaten in de systeemperforatie van het legbord.

Toepassing:

Indeling van de legborden voor optimaal opslaan van klein materiaal.

T.b.v.:

Legbordstellingen nr. 990540990554, legbord nr. 990582.
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
    Hoogte × diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen