{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg | |
| Legbord dikte | 25 mm | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
| Materiaal | verzinkt | |
| Hoogte | 3.000 mm | |
| Breedte | 810 mm | |
| Diepte | 536 mm | |
| Stellinghoogte | 3.000 mm | |
| Stellingdiepte | 500 mm | |
| Opbouwmaat basisstelling breedte | 810 mm | |
| Legbord breedte | 750 mm | |
| Legbord diepte | 500 mm | |
| Aantal legborden | 7 | |
| Aantal profielframes | 2 | |
| Maximale veldbelasting | 1.600 kg | |
| Stellingopbouw | Basisstelling | |
| Producttype | Legbordstelling |
| Artikelnummer | 990504 3000/750 | |
| EAN/GTIN | 4004514204905 | |
| Nummer fabrikant | 12752-75 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |