Kabeldoorvoer 1R

Artikelnummer: 974100 1R
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 25 mm
80 mm
Producttype Kabeldoorvoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974100 1R
EAN/GTIN 2050002049468
Nummer fabrikant ZEDL01-E300 (1R)

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde afdekking voor kabeldoorvoer.

T.b.v.:

Kantoortafel nr. 974022, 974023, 974040, 974041, 974050, 974051.
Bureau nr. 974024; 974042.

Tip:

Nr. 974100 is optioneel (meerprijs) en kan alleen in combinatie met een nieuwe bestelling worden besteld. Achteraf uitbreiden is niet mogelijk.