ESD mediarail Met 4 contactdozen 250V 2000

Artikelnummer: 972202 2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 1.920 mm
Inbouwhoogte 160 mm
Verdeelunit 18E
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Stroomsoort AC
Aan/uit-schakelaar nee
Aantal contactdozen type F 4
Contactdoos type F
geschikt voor type 2000
Producttype Energiemodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972202 2000
EAN/GTIN 4062406167622

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, modulaire opbouw. Alle inbouwonderdelen met kabel en stekkeraansluiting. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd.
Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.
Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):
1 x verdeelblok nr. 928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,
1 x stekker 5-polig nr. 928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.

Omschrijving:

Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.
  • Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.
  • Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.
  • Draaddiameter van de voorgeproduceerde kabels:
    3 × 1,5 mm2 bij wisselstroom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)
  • Veiligheidsklasse 1
  • Beschermklasse IP 20.

T.b.v.:

Staanders nr. 972080. Montage door inhangen.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

  • Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkappen) zijn niet ESD-geleidend.
  • Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- en busdelen uit kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd!
  • Voor informatie over de technische specificaties industrieel aansluitsysteem, zie eShop www.hofmann-group.com onder het desbetreffende artikelnummer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires