• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ESD-rail met onderdelenbakken, Lengte (mm) / aantal bakken: 1000/6

Artikelnummer: 972121 1000/6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) / aantal bakken Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Multifix uitvoering met open magazijnbak
Inbouwhoogte 130 mm
Aantal bakken 6
Bak type ECB4
Kleur open magazijnbak zwart
Belastbaarheid 50 kg
Producttype Bakkenrail

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972121 1000/6
EAN/GTIN 4062406329211
Nummer fabrikant 972121 1000/6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Rail van plaatstaal. Plaatsing van verschillende onderdelenbakken op een rail mogelijk. Belastbaarheid over de lengte verdeeld 50 kg.

T.b.v.:

Montage door inhangen in ESD-staanders nr. 972080 en ESD-materiaalwagen nr. 972060 (alleen gr. 1000/LEEG; 1000/6; 1000/9).

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan