Geperforeerde ESD-wand eenzijdig, Geschikt voor type: 2000

Artikelnummer: 972100 2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 481 mm
Breedte 1.920 mm
Diepte 25 mm
Belastbaarheid 100 kg
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Gewicht 12 kg
Producttype Geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972100 2000
EAN/GTIN 4062406167394
Nummer fabrikant 972100 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal, afgekant, voor overzichtelijk opbergen van gereedschap. Geperforeerde wand, dubbelzijdige uitvoering kan aan beide zijden afzonderlijk worden ingedeeld. Geperforeerde wanden van plaatstaal □9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires uit groep 95.

T.b.v.:

Voor het inschroeven tussen ESD-staanders nr. 972080 en ESD-materiaalwagen nr. 972060 (gr. 1000).

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.