ESD-draagarmconsole 1500 mm

Artikelnummer: 972086 1500
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 1.500 mm
Uitsteeklengte 250 mm
Maximale belastbaarheid 50 kg
Toepassingsgebied Staanders
Gewicht 6 kg
Producttype Console

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972086 1500
EAN/GTIN 4062406167325

Omschrijving

Uitvoering:

Solide uitvoering van staalplaat. Paarsgewijze montage voor het bevestigen van verlichtingsunit nr. 928600, 928602 en 928608.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.
Alleen geschikt voor staanders maat 962 en 1362.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires