Hardschuiminlays leeg, voor gereedschapsopnames ER25

Artikelnummer: 970722 ER25
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschapsopnames 20
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970722 ER25
EAN/GTIN 4062406181130

Omschrijving

Uitvoering:

Tweekleurig PE-hardschuiminlay (antracietgrijs / grijs, leeg) met uitsparingen voor indeling met spantangen. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op.
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
    Voor spantangen Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen