• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hefboomplaatschaar, Model: 1BR/4

Artikelnummer: 967920 1BR/4

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Model Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Model 1BR/4
Snijcapaciteit plaatdikte tot 4 mm
Snijcapaciteit rondstaal-⌀ tot 10 mm
Meslengte boven 149 mm
Meslengte onder 120 mm
Gewicht 10,5 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967920 1BR/4
EAN/GTIN 2050001744302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele schaarconstructie van getemperd staal. Spelingvrij roterende mesgeleiding (slechts geringe wrijvingsverliezen), messen van bijzonder gereedschapsstaal, speciaal gehard en geslepen. Hefboomarm met gewichtscompensatieveer ter voorkoming van ongelukken, alle draaibouten nastelbaar, alle modellen met traploos instelbare aandrukarm.
Met kniehefboomoverbrenging. Snijdt plaat- en rondstaal.

Kleur:

roodbruin.

Tip:

  • bij het bestellen van reservemessen moeten de volgende gegevens worden opgegeven: fabricaat, model, zo mogelijk ook machinenummer of een exacte maatschets.
  • Let op: de opgegeven snijcapaciteit is de maximale snijcapaciteit. Bij voortdurend gebruik met maximale capaciteit raden wij aan om het eerstvolgende grotere model aan te schaffen.
  • De opgegeven snijcapaciteit heeft betrekking op materiaal met een trekvastheid van 450 N/mm2.