Instrumentmakersbankschroef met montageplaat, Bekbreedte: 50mm

Artikelnummer: 967600 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 50 mm
Spanwijdte 75 mm
Spandiepte 35 mm
Draaibereik kogelgewricht 360 graden
Kantelbereik kogelgewricht 90 graden
verwisselbare bekken ja
met montageplaat ja
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967600 50
EAN/GTIN 2050001741578
Nummer fabrikant ALU050P
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het bovenste deel kan dankzij het kogelgewricht in de optimale stand worden gedraaid en gekanteld en kan met de spanhendel worden vastgeklemd. De bankschroef kan bovendien 360° worden gedraaid in stappen van , zodat deze ook als diepspanklem kan worden gebruikt. Bankschroef en klembeugel resp. montageplaat van gelegeerd lichtmetaal, met hamerslaglak. Afgedekte stalen spindel, bekken voorwaarts openend.
Met verwisselbare kunststof bekken.