Lade transparant 150-04

Artikelnummer: 963253 150-04
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 64 mm
Breedte 139 mm
Diepte 155 mm
Ladetype 150-04
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963253 150-04
EAN/GTIN 5733439109178
Nummer fabrikant 109178

Omschrijving

T.b.v.:

Ladebox nr. 963251 maat 16.

Tip:

Ladebox nr. 963251 maat 40 is voorzien van lades nr. 963253 maat 150−01, 150−02 en 150−03.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires