• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 78×36 E) voor lades met fronthoogte, 75 mm, Aantal onderdelen: 7+20

Artikelnummer: 960450 7+20
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs instellen 27 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 7
Aantal scheidingsplaten 20
Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
Geschikt voor lades breedte in E 78E
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Geschikt voor lades nuttige breedte 1.326 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960450 7+20
EAN/GTIN 4045197345424
Nummer fabrikant 960450 7+20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Sleuven aan de zijkant op een onderlinge afstand van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

Voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

T.b.v.:

Lades maat 78×36 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 1326×612 mm volledig.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960500: 7 st.
Scheidingsplaat (zie nr. 960540960600): 18 st. maat 149; 2 st. maat 200

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan