• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 54×36 E) voor lades met fronthoogte, 300 mm, Aantal onderdelen: 3+6

Artikelnummer: 960440 3+6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs instellen 9 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 3
Aantal scheidingsplaten 6
Geschikt voor lades met fronthoogte 300 mm
Geschikt voor lades breedte in E 54E
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Geschikt voor lades nuttige breedte 918 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960440 3+6
EAN/GTIN 4045197345417
Nummer fabrikant 960440 3+6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Sleuven aan de zijkant op een onderlinge afstand van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Een sleufscheidingsschot voorkomt dat de bakken verschuiven.

Toepassing:

voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

T.b.v.:

lades maat 54×36 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 918×612 mm volledig.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960500: 3 st.
Scheidingsplaat (zie nr. 960540960600): 4 st. maat 200; 2 st. maat 251

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan