• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Onderdelenbakken- assortiment voor 1 lade, Type: B46/2+3

Artikelnummer: 960435 B46/2+3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte×diepte in E 64×36 E
Reservoir hoogte 46 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal bakken totaal 40
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf 75 en hoger mm
Geschikt voor lades breedte in E 64E
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Geschikt voor lades nuttige breedte 1.088 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Materiaal Polystyreen
Producttype Onderdelenbakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960435 B46/2+3
EAN/GTIN 4045197558541
Nummer fabrikant 960435 B46/2+3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van polystyreen.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

Voor het opbergen van bouten, moeren, onderlegplaatjes etc.

T.b.v.:

Lades maat 64×36 E.
Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 1088×612 mm volledig.

Inhoud:

Onderdelenbak nr. 960650: 24 st. maat 46/2; 16 st. maat 46/3

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan