• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 36×36 E) voor lades met fronthoogte, 50 mm, Aantal onderdelen: 5+22

Artikelnummer: 960300 5+22
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs instellen 27 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 5
Aantal scheidingsplaten 22
Geschikt voor lades met fronthoogte 50 mm
Geschikt voor lades breedte in E 36E
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Geschikt voor lades nuttige breedte 612 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960300 5+22
EAN/GTIN 4045197345042
Nummer fabrikant 960300 5+22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

T.b.v.:

Lades maat 36×36 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 612×612 mm volledig.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960500: 5 st.
Scheidingsplaat afhankelijk van fronthoogte van nr. 960540 tot 960600: 22 st. maat 98

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan