Onderdelenbakken-assortiment voor 1 lade, Bakgrootte / Aantal: 1/64

Artikelnummer: 960260 1/64
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bakgrootte / Aantal Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beschreven onderdeel volledig artikel
Materiaal polystyreen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960260 1/64
EAN/GTIN 2050001860132
Nummer fabrikant 960260 1/64
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van polystyreen.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) op de bakken worden gestoken.

Toepassing:

Voor het opbergen van bouten, moeren, onderlegplaatjes etc.

T.b.v.:

Lades maat 36×36 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 612×612 mm volledig.

Inhoud:

Onderdelenbak 960650; 75×75 mm: 64