• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Inzetbakken-assortiment voor 1 lade, Type: M4

Artikelnummer: 960190 M4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Breedte×diepte in E 27×36 E
Inzetbakken hoogte 26 mm
Inzetbakken breedte 34 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 50 mm
Geschikt voor lades breedte in E 27E; 36E
Geschikt voor lades diepte in E 36E; 27E
Materiaal ABS-kunststof
Producttype Lade inzetbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960190 M4
EAN/GTIN 4045197344717
Nummer fabrikant 960190 M4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetbakken van slagvaste kunststof (ABS). Aan de binnenzijde gesleufd voor indeling met verdeelschotjes.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

Voor het opbergen van tappen, ruimers, spiraalboren enz.

T.b.v.:

Lades maat 27×36 E en 36×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 459×612 mm volledig.

Inhoud:

Insteekschotjes nr. 960630: 72 st. maat 4
Inzetbak nr. 960620: 12 st. maat 4