{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| RAL kleur | RAL 7035 | |
| Coating | poedercoating | |
| Kleur, grijs | Lichtgrijs | |
| Materiaal | plaatstaal | |
| Kleur | grijs | |
| Hoogte | 100 mm | |
| Breedte | 200 mm | |
| Diepte | 100 mm | |
| Draagvermogen | 10 | |
| Greepvorm | open greep | |
| Stapelbaar | ja | |
| Opschriftmogelijkheid | door insteekkaart | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | opbergbak |
| Artikelnummer | 956830 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406128241 | |
| Nummer fabrikant | 956830 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |