• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

INFO Point met 24 inch monitor, Type: S/DE

Artikelnummer: 950955 S/DE

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • IP-klasse: IP 41
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
IP-klasse IP 41
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Hoogte 1.440 mm
Grondvlak breedte 616 mm
Grondvlak diepte 550 mm
Computerkast nuttige hoogte 740 mm
Computerkast nuttige breedte 540 mm
Computerkast nuttige diepte 190 mm
Tableau werkhoogte 930 mm
Tableau breedte 600 mm
Tableau diepte 300 mm
Gewicht 63 kg
Producttype INFO Point

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 950955 S/DE
EAN/GTIN 4045197891709
Nummer fabrikant 950955 S/DE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT INFO Point is een moderne computerwerkplek voor de weergave en bewerking van digitale informatie, de registratie van gegevens, en als terugkoppelingsstation met aangesloten barcodescanner (niet meegeleverd).
Het INFO Point is voorzien van een robuuste plaatstalen behuizing. Aan de voorzijde bevindt zich op ergonomische hoogte een opklapbaar tableau voor toetsenbord en muis. Onder het tableau kunnen achter de afsluitbare deur PC- of Linux-clients worden geplaatst. Het tableau en de deur kunnen met DOM stiftcilindersloten worden afgesloten. Voor de noodzakelijke ventilatie van de apparaten die zich in het INFO Point bevinden, zorgt de achterwand met een perforatie □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Hieraan kunnen ook GARANT easyFix-haken en -houders worden bevestigd.
Met vast ingebouwde 24 inch monitor.

Plaatsing:

Aantal legborden in computerkast: 1

Kleur:

Romp antraciet, RAL 7016, poedercoating.