{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×24 | |
Hoogte | 25 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Diepte | 600 mm | |
Breedte in G | 20 | |
Diepte in G | 24 | |
Inzetbakken hoogte | 25 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 50 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 20 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 24 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 500 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 600 mm | |
Materiaal | kunststof | |
Gewicht | 1,321 kg | |
Producttype | Lade inzetbak |
Artikelnummer | 950460 50/3 | |
EAN/GTIN | 4062406388829 |