easyPick onderdelenbakken-assortiment 75/1

Artikelnummer: 950450 75/1
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Reservoir hoogte 50 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 75 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 20
geschikt voor lades nuttige diepte in G 24
Geschikt voor lades nuttige breedte 500 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 600 mm
Gewicht 2,7 kg
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950450 75/1
EAN/GTIN 4062406153083

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van kunststof.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×24G.

T.b.v.:

Lades 20×24G.

Inhoud:

easyPick onderdelenbakken nr. 951251: 10 × Maat 4×4/4; 5 × maat 4×4/2; 15 × maat 4×4/1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles
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
    Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen