Inzetbakken-assortiment 50/3

Artikelnummer: 950310 50/3
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Nuttig ladeoppervlak in G: Klemhouder

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G Klemhouder
Hoogte 25 mm
Breedte 500 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 20
Diepte in G 20
Inzetbakken hoogte 25 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 50 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 20
geschikt voor lades nuttige diepte in G 20
Geschikt voor lades nuttige breedte 500 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 500 mm
Materiaal kunststof
Gewicht 1,102 kg
Producttype Lade inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950310 50/3
EAN/GTIN 4062406286514

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×20G.

T.b.v.:

Lades 20×20G.

Inhoud:

Inzetbakken 1K nr. 951415: 6 × maat 6×6/2; 3 × maat 6×8/2; 2 × maat 2×6/1; 1 × maat 2×8/1
Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 4 × maat A

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen