Extra schoenenplank, Compartimentbreedte: 300mm

Artikelnummer: 949762 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Compartimentbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Legbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 949762 300
EAN/GTIN 4067263707615
Nummer fabrikant 949762 300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extra legbord van plaatstaal voor het indelen van een garderobekast. Het legbord kan niet in de hoogte worden versteld en de inbouwhoogte is ca. 250 mm. Kan ook als schoenenplank worden gebruikt.

T.b.v.:

HOLEX garderobekasten nr. 949612949734.

Tip:

Nr. 949762 gr. 300 is optioneel (meerprijs) en kan alleen in combinatie met een nieuwe bestelling worden besteld. Achteraf uitbreiden is niet mogelijk.