• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, Nuttige hoogte mm / Model: 900/6

Artikelnummer: 944101 900/6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte mm / Model Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breedte×diepte in E 78×36 E
Hoogte 1.000 mm
Breedte 1.431 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 78 E
Diepte in E 36 E
Nuttige hoogte 900 mm
Lades nuttige breedte 1.326 mm
Lades nuttige diepte 612 mm
Aantal lades 6
Gewicht 224 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 944101 900/6
Nummer fabrikant 944101 900/6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kastbehuizing zoals beschreven onder nr. 944001. Lades zoals beschreven onder nr. 944011.
Lades belastbaar tot 200 kg.

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, lades signaalblauw RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u onder nr. 960445960480.
  • Bij het optillen en transporteren van de kasten moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.