Standaardsokkel

Artikelnummer: 944040
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 78×36 E
Hoogte 50 mm
Breedte 1.431 mm
Diepte 695 mm
Breedte in E 78E
Diepte in E 36E
Afdekking achter afneembaar nee
Afdekking voor afneembaar nee
Sokkel t.o.v. behuizing naar achteren geplaatst in mm 30 mm
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 944040

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal.
Standaardsokkel 50 mm hoog, aan voorzijde 30 mm naar achteren geplaatst.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 944001 en 944101.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.