Gereedschapskast compleet met lades 75 kg 1350/15

Artikelnummer: 943206 1350/15
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Bevestigingshulp: Punch out
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Bevestigingshulp Punch out
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 36×36 E
Hoogte 1.450 mm
Breedte 717 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 36 E
Diepte in E 36 E
Nuttige hoogte 1.350 mm
Nuttige hoogte voor lades 1350 mm
Lades nuttige breedte 612 mm
Lades nuttige diepte 612 mm
Aantal lades 15
Gewicht 221 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943206 1350/15
EAN/GTIN 4045197479464

Omschrijving

Uitvoering:

Kastbehuizing zoals beschreven onder nr.943001.
Lades zoals beschreven onder nr.943011 en nr. 943021.
Lade belastbaar tot 75 kg.

Kleur:

Romp RAL7035 lichtgrijs, lades RAL5005, signaalblauw, poedercoating.

Tip:

  • Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.
  • 123
  • Indelingsmateriaal-assortimenten voor complete lades vindt u in deel96.

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Nuttige hoogte mm / Model Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen