Omschrijving:
Zwenkklem, pneumatisch, flensversie, dubbelwerkend.
Voor inbouwmontage in apparaten. Beide persluchtaansluitingen bevinden zich in de flens. Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.
Bevestigingsopties:
- Van boven met cilinderbouten door de flens
- Van onderen met gleufmoer die tegen het apparaat en de flens wordt geklemd
- Van bovenaf met sleufmoer die tegen het apparaat klemt
Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Gegroefde moer nr. 6829N.
- Klemschroef nr. 6880
Kenmerk:
- Maat: 25
- rechts
draaibaar
: Ja - links
draaibaar
: - - F3: 0,17 kN
- Draadaansluiting
voor
Spanschroef: M6 - Gewicht: 500 g
- Maat: 25
- ØD2: 5,5
- D3: M40x1,5
- E: 25,0
- F: 50
- G: 37,0
- G6: 23
- H: 30
- H1: 135
- H2: 62
- H3: 25
- H5: 15
- H6: 11,5
- I: 16,0
- M: 50
- O: M8
- P: 66
- R: M5
- ØW: 14
- Zuiger Ø
: 25 - Y klemslag*: 13,0
- Slag: 26,0