• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Verrijdbare werkbank met 4 lades en 1 vleugeldeur, Bladlengte: 1100mm

Artikelnummer: 934650 1100
1100

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Werkbank hoogte: 930
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 800
  • Bladdikte: 30
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 930 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 800 kg
Bladdikte 30 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-H-werkbank
Hoogte 930 mm
Werkblad lengte 1.100 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 30 mm
Onderbouw breedte 1.030 mm
Onderbouw diepte 630 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ bokwiel 160 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 160 mm
Materiaal wiel Massief rubber
Aantal lades 4
Aantal legborden hoogteverstelbaar 1
Aantal deuren 1
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
ComfortClose nee
Stootranden nee
Greep nee
kan omlaag worden gebracht nee
Niet-strepend loopvlak ja
Gewicht 116 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 934650 1100
EAN/GTIN 4045197483898
Nummer fabrikant 934650 1100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Rechterzijde met 4 lades. 1 lade 80 mm, 1×120 mm, 1×180 mm, 1×240 mm fronthoogte, centraal afsluitbaar.
Linkerzijde met verstelbaar tussenlegbord en een deur van plaatstaal, afsluitbaar.
  • Werkblad 30 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw-kast van plaatstaal, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
  • Lades van plaatstaal met brede aluminium greep en labelstrip. − uittrekbaar tot 90% −
  • Deur van plaatstaal.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, per werkbank gelijksluitend.

Verrijdbare werkbank met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen (160 mm) met geheel rubberen wielloopvlak. De lades vergrendelen automatisch, zodat bij het vervoer geen lades open kunnen gaan. ⌀ 160 mm, grijze, niet-strepende rubberbanden. Met vergrendeling.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts): 80; 120; 180; 240 mm
Deurhoogte (links): 620 mm
Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deur signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.