Horizontale klem met rode handgreep

Artikelnummer: 93229
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 93229
EAN/GTIN 4020772093228
Nummer fabrikant 93229
L-nummer L30090 656
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Description:

Horizontal clamp with red handle, with open holding arm and vertical foot.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for sizes 2 to 5. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6890.

Feature:

  • Size: 2
  • F1: 1.0 kN
  • F2: 1.2 kN
  • Contact screw: M6x35
  • Weight: 185 g
  • Size: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26.0
  • D: 5.6
  • D1: 5.6
  • E: 32.0
  • F: 16
  • H: 40.0
  • H1: 61.0
  • H2: 68
  • HW min.: 15.0
  • HW max.: 22.0
  • I: 13.2
  • O: 6.0
  • L: 12.7
  • L1: 164
  • M: 29.5-34.0
  • M1: 34.0
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 38.0
  • α: 90°

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen