{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 20×20G | |
| Fronthoogte | 50 mm | |
| Nuttige hoogte | 25 mm | |
| Nuttige breedte | 500 mm | |
| Nuttige diepte | 500 mm | |
| Nuttige breedte in G | 20 | |
| Nuttige diepte in G | 20 | |
| met individuele ladeontgrendeling | nee | |
| Toepassingsgebied | Werkbankbehuizing | |
| Gewicht | 7,9 kg | |
| Producttype | Lade |
| Artikelnummer | 927800 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406111793 | |
| Nummer fabrikant | 927800 50 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |