Hoekwerkblad met donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) 800 mm

Artikelnummer: 926332 800
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 50 mm
Geschikt voor aansluitbladdiepte 800 mm
Materiaal werkblad Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag
Toplaag werkblad Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Laagdikte 2 mm
Werkblad oppervlak Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Kleur kunststof toplaag donkergrijs
Hoekschuinte 45°
Kantfineer uitvoering 4-zijdig
ABS-kantfineer 3 mm
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926332 800
EAN/GTIN 4062406215217

Omschrijving

Uitvoering:

Afmeting 1000×1000×50 mm met 45°-afschuining, uitlopend op 800 mm bladdiepte.

T.b.v.:

Werkbankpoot nr. 927000927042; Nr. 927062927068.