• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Krachtverlengstuk ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 75 mm

Artikelnummer: 917S-3
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 917S-3
EAN/GTIN 4000896241927
Nummer fabrikant 917S-3
L-nummer L60140 5403
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal voor 900SLG-18x20 ∙ 900SLG-20x22
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring, Met kogelzekering
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 75 mm
  • Voor machinebediening

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan